2,39 €/ Unitéhors TVA
2,89 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WALRAVEN |
Série | BIS KSB1 |
Type | KSB1 |
Modèle de support | Collier de tuyau |
Convient pour matériau | Aluminium/fonte/cuivre/plastique/acier/acier inoxydable/tube en spirale |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Diamètre extérieur de tube | 40 mm |
Zone de serrage | de 40 jusqu'à 43 mm |
Écrou de raccordement | M 8 |
Raccord prévu | Filetage intérieur (une hélice) |
Insert | EPDM |