Eriks

Baguettes de soudage plastique

  • 3
  • 4
  • 2
  • 3
  • 2
  • 6
  • 1
7 Produits affichés pour Baguettes de soudage plastique
Product Image

MULTILENE Fil à souder Multilene PP Gris Autour ∅4mm 1000mm

  • Eriks:10035360
  • Matériau:PP
  • Nom commercial:Multilene PP
  • Forme:Rond

331,85 €/ Unitéhors TVA

401,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026
Product Image

MULTILENE Fil à souder Multilene PP Gris Autour ∅3mm Bobine

  • Eriks:10035316
  • Matériau:PP
  • Nom commercial:Multilene PP
  • Forme:Rond
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/12/2026
Contactez-nous
Product Image

MULTILENE Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅4mm Bobine

  • Eriks:10035314
  • Matériau:HDPE
  • Nom commercial:Multilene PE
  • Forme:Rond

302,50 €/ Unitéhors TVA

366,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

MULTILENE Fil à souder Multilene PE Noir Autour ∅3mm Bobine

  • Eriks:10035313
  • Matériau:HDPE
  • Nom commercial:Multilene PE
  • Forme:Rond

302,50 €/ Unitéhors TVA

366,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

240,23 €/ Unitéhors TVA

290,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027
Product Image

EPRADUR Fil à souder Epradur X Gris Foncé 80° 4,3x3mm 1000mm

  • Eriks:10035365
  • Matériau:PVC
  • Nom commercial:Epradur
  • Forme:Triangle 80°

240,23 €/ Unitéhors TVA

290,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

240,23 €/ Unitéhors TVA

290,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027