Eriks
MULTILENE

MULTILENE Fil à souder Multilene PP Gris Autour ∅4mm 1000mm

  • ERIKS:10035360
Image 1
Ayant une bonne résistance aux acides, bases et solvants. Plus solide et rigide que le HD-PE. Achat par paquet. Abréviation ISO: PP.
Ajouter à la liste

331,85 €/ Unitéhors TVA

401,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Matériau
PP
Nom commercial
Multilene PP
Forme
Rond
Diamètre
4 mm
Longueur
1 m
Couleur
Gris
Numéro RAL
7011