Eriks

Profilés en plastique

  • 154
  • 3
  • 1
  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 1
  • 1
154 Produits affichés pour Profilés en plastique

6,20 €/ Mètrehors TVA

7,50 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

156 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

6,10 €/ Mètrehors TVA

7,38 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

102 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

11,69 €/ Mètrehors TVA

14,14 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,54 €/ Mètrehors TVA

20,01 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

MULTILENE Profil de montage C3 En Acier Inox 20x10mm 2000mm

  • Eriks:10034963
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Largeur:20 mm
  • Hauteur:10 mm

18,68 €/ Mètrehors TVA

22,60 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

70 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Vert CT 5/8x3/8 2000mm

  • Eriks:10035009
  • Matériau:PE
  • Couleur:Vert
  • Norme DIN:10B-1

28,66 €/ Unitéhors TVA

34,68 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

19,55 €/ Mètrehors TVA

23,66 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

MULTILENE Profil de montage C9 En Acier Inox 38x18mm 2000mm

  • Eriks:10034967
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Largeur:38 mm
  • Hauteur:18 mm
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter
Product Image

MULTILENE Profil de montage C5 En Acier Inox 28x12mm 2000mm

  • Eriks:10034965
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Largeur:28 mm
  • Hauteur:12 mm

30,28 €/ Mètrehors TVA

36,64 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

MULTILENE Profil de montage C1 En Acier Inox 24x5,2mm 2000mm

  • Eriks:10034956
  • Matériau:Acier inoxydable
  • Largeur:24 mm
  • Hauteur:5.2 mm

10,47 €/ Mètrehors TVA

12,67 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

13,16 €/ Mètrehors TVA

15,92 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

14,89 €/ Mètrehors TVA

18,02 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

22,86 €/ Mètrehors TVA

27,65 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

13,46 €/ Mètrehors TVA

16,29 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

31,68 €/ Mètrehors TVA

38,33 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

31,68 €/ Mètrehors TVA

38,33 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

14,31 €/ Mètrehors TVA

17,31 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

74 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

12,20 €/ Mètrehors TVA

14,76 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Vert CTD 3/8x7/32 2000mm

  • Eriks:12398846
  • Matériau:PE
  • Couleur:Vert
  • Norme DIN:06B-2

14,13 €/ Mètrehors TVA

17,10 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Vert TT 1x17 H=15 2000mm

  • Eriks:10035023
  • Matériau:PE
  • Couleur:Vert
  • Norme DIN:16B-3

26,83 €/ Mètrehors TVA

32,46 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Vert CKG 1/2x5/16 2000mm

  • Eriks:10034985
  • Matériau:PE
  • Couleur:Vert
  • Norme DIN:08B-1

25,51 €/ Mètrehors TVA

30,87 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

37,05 €/ Mètrehors TVA

44,83 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026

15,43 €/ Mètrehors TVA

18,66 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026
Product Image

MULTILENE Profil Multilene MR Vert CKG 2x31 2000mm

  • Eriks:12398835
  • Matériau:PE
  • Couleur:Vert
  • Norme DIN:32B-1

50,36 €/ Mètrehors TVA

60,94 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 16/12/2026