Eriks
MULTILENE

MULTILENE Profil Multilene M-AS Noir KRC 40x38mm h=12mm 2000mm

  • ERIKS:12398860
Image 1
Profil UHMW-PE de glissement et de guidage en version antistatique de couleur noir. Le profilé de montage métallique C doit-être commandé séparément. Abréviation ISO: PE UHMW.
Ajouter à la liste

22,86 €/ Mètrehors TVA

27,65 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,85 €

-

8+

19,05 €

16.67%

14+

15,24 €

33.33%

28+

14,09 €

38.33%

40+

13,33 €

41.67%

54+

12,19 €

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MULTILENE
Matériau
PE
Couleur
Noir
Pièces détachées et accessoires