Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Gaines de protection incendie
Gaines de protection incendie
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Marque
FLEXION
1
Diamètre intérieur [mm]
25.4
1
Matériau
Fibre de verre/Caoutchouc de silicone
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
Produits affichés pour
Gaines de protection incendie
FLEXION Gaine de protection thermique FL-FPS-S-25
Eriks
:
13854876
Diamètre intérieur:
25.4 mm
Longueur du rouleau:
15 m
Poids:
0.29 kg/m
Voir toutes les variantes
Connectez-vous pour voir le prix
Se connecter
Se connecter