Gaine de protection thermique FL-FPS-S
- Matériau: fibre de verre de haute qualité avec gaine extérieure en silicone
- Normes: conforme à MSHA, GL, VW1 et DIN5510-2
- Plage de température: utilisation continue jusqu’à +260 °C
- Résistance: aux fluides hydrauliques, essences et huiles lubrifiantes, ainsi qu’à la plupart des acides et produits chimiques
- Couleur: orange
Performances:- Résistance de 15 à 20 minutes à +1 000 °C
- Résistance de 15 à 30 secondes à +1 600 °C
Recommandation:- Protection du personnel contre des conduites chaudes ou froides, par ex. tuyaux de vapeur ou échangeurs de chaleur
- Protection du tuyau contre les flammes, les éclaboussures de soudure ou les copeaux chauds, par ex. dans les aciéries ou fonderies