Eriks

Aérosols réfrigérants

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
3 Produits affichés pour Aérosols réfrigérants
Product Image

LOCTITE 8040 400ml - Huile dégrippant

  • Eriks:23165273
  • Manufacturer:760225
  • Emballage:Aérosol
  • Contenu:0.4 l
  • Couleur:Amber (jaune)

13,97 €/ Unitéhors TVA

16,90 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

10,87 €/ Unitéhors TVA

13,15 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

E-COLL Refrigerant en aerosol aerosol 400ml

  • Eriks:12532700
  • Manufacturer:4317784179614
  • Contenu:400 ml

6,37 €/ Unitéhors TVA

7,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026