Modèle : permet le refroidissement local jusqu'à –45 °C.
Applications : pièces de construction en métal comme paliers à rouleaux, douilles, maillons de chaînes, arbres etc. peuvent être introduits facilement dans les passages étroits. Défaillances des circuits électriques par une surcharge thermique peuvent être identifiés facilement par un refroidissement local Le spray de refroidissement peut également être utilisé dans le cadre de nombreuses opérations de maintenance dans le domaine de la production et pour les réparations, ainsi que dans le secteur automobile. Pour les machines et les appareils, pour les installations d'extraction et pour le refroidissement de pièces de moteurs dans le secteur automobile. Il permet également de préparer des échantillons de tissus pour la microscopie dans le domaine médical, ainsi que pour la prévention rapide des dommages causés par la chaleur lors du soudage des composants électroniques.
6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150