Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Soin des plaies
Soin des plaies
Produits
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
5
Produits affichés pour
Soin des plaies
Distributeur de pansement SAVEQUICK
Eriks
:
12529027
Longueur:
23 cm
Largeur:
12 cm
Hauteur:
50 cm
Voir toutes les variantes
Non disponible en ligne
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous
Reddingsdeken 210x160cm
Eriks
:
13226070
Longueur:
2100 mm
Largeur:
1600 mm
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Sparadraps detectables bleu 25x72mm (100pcs)
Eriks
:
12529012
Modèle:
Rectangulaire
Longueur:
7.2 cm
Largeur:
2.5 cm
Voir toutes les variantes
30,60 €
/ Unité
hors TVA
37,03 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Ajouter
Pansement imperméable articulation du doigt (50pcs)
Eriks
:
12529037
Modèle:
Jointure
Voir toutes les variantes
Ce produit n’est plus proposé.
Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Sparadraps detectables bleu articulation du doigt (100pcs)
Eriks
:
12529039
Modèle:
Jointure
Voir toutes les variantes
22,80 €
/ Unité
hors TVA
27,59 €
TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026
Ajouter
Se connecter