Eriks

Distributeur de pansement SAVEQUICK

  • ERIKS:12529027
  • Fabricant:7310610019693
Image 1
DISTRIBUTEUR DE SPARADRAPS SALVEQUICK

- Les distributeurs automatiques de pansements Salvequick (L 23 x H 12 x P 5,5 cm) forment un système complet simple d’utilisation. Les pansements sont toujours disponibles, prêts à être utilisés.- Utilisation facile d’une seule main: lorsque l’on tire un pansement du distributeur, l’une des surfaces adhésives se libère, et il peut être appliqué d’une seule main.Contenu:- 40 pansements adhésifs textile.- 45 pansements adhésifs plastique.Chaque recharge contient deux tailles de pansements : 72 x 19 mm et 72 x 25 mm.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Longueur
23 cm
Largeur
12 cm
Hauteur
50 cm
Avec support mural
Oui
Couleur
Vert