Cylindrical Bolts

  • 34
  • 3
  • 31
  • 34
34 Products showing for Cylindrical Bolts
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x16 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837720
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:16 mm

€0.45/ pieceexcl. VAT

€0.55incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x20 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837721
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:20 mm

€0.49/ pieceexcl. VAT

€0.59incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

RVS A2 ck antidief 2xgat M6x20 /100

  • Eriks:23729520
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:20 mm

€0.96/ pieceexcl. VAT

€1.17incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M5x45 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837714
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:45 mm

€0.70/ pieceexcl. VAT

€0.85incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

DIN7971c RVS A2 one-way st4,2x32 /100

  • Eriks:23729567
  • Material:Stainless steel
  • Length:32 mm
  • Head diameter:7.3 mm

€0.41/ pieceexcl. VAT

€0.50incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

DIN7971c RVS A2 one-way st4,2x25 /100

  • Eriks:23729566
  • Material:Stainless steel
  • Length:25 mm
  • Head diameter:7.3 mm

€0.35/ pieceexcl. VAT

€0.42incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Pan head security screws oneway drive,metric thread M5x10 RVS A2 /100

  • Eriks:24041288
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:10 mm

€0.23/ pieceexcl. VAT

€0.28incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M4x10 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837697
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):4
  • Length:10 mm

€0.27/ pieceexcl. VAT

€0.33incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M5x70 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837717
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:70 mm

€1.10/ pieceexcl. VAT

€1.33incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x70 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837729
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:70 mm

€1.30/ pieceexcl. VAT

€1.58incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M8x30 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837735
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):8
  • Length:30 mm

€0.93/ pieceexcl. VAT

€1.12incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x45 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837726
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:45 mm

€0.94/ pieceexcl. VAT

€1.14incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M5x16 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837709
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:16 mm

€0.32/ pieceexcl. VAT

€0.39incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Pan head security screws oneway drive,metric thread M5x25 RVS A2 /100

  • Eriks:24041289
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:25 mm

€0.41/ pieceexcl. VAT

€0.49incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M4x25 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837701
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):4
  • Length:25 mm

€0.35/ pieceexcl. VAT

€0.43incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M5x20 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837710
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:20 mm

€0.35/ pieceexcl. VAT

€0.42incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M8x20 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837733
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):8
  • Length:20 mm

€0.77/ pieceexcl. VAT

€0.93incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Pan head security screws oneway drive,metric thread M8x50 RVS A2 /100

  • Eriks:24041290
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):8
  • Length:50 mm

€1.51/ pieceexcl. VAT

€1.82incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x50 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837727
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:50 mm

€1.01/ pieceexcl. VAT

€1.22incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M5x60 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837716
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:60 mm

€0.85/ pieceexcl. VAT

€1.03incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x25 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837722
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:25 mm

€0.56/ pieceexcl. VAT

€0.68incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M4x16 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837699
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):4
  • Length:16 mm

€0.29/ pieceexcl. VAT

€0.35incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M6x12 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837719
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):6
  • Length:12 mm

€0.45/ pieceexcl. VAT

€0.54incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M5x12 A2 1-weg/100st cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837708
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):5
  • Length:12 mm

€0.30/ pieceexcl. VAT

€0.36incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026
Product Image

Antidiefstalbout ck M4x12 A2 1-weg cilinderkop met eenrichtingszaaggleuf

  • Eriks:11837698
  • Material:Stainless steel
  • Thread size metric (M..):4
  • Length:12 mm

€0.28/ pieceexcl. VAT

€0.33incl. VAT

Sold per: 100Min. order: 100

Estimated delivery date - 23/11/2026