Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-E-L12-P

  • ERIKS:768065
  • Hersteller:720152000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (EC) oder ohne Mutter und Schneidring (E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,06 €/ Stückexkl. MwSt

3,58 €inkl. MwSt

153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WV
Bezeichnung
W12L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
17 mm
lg
24 mm
SW2
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026