Eriks
VOSS

VOSS Winkelverschraubung 45° einstellbar (ohne Mutter und Schneidring) DKO 24-SWOE45-L8

  • ERIKS:11370727
  • Hersteller:1170082058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC45) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE45)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,04 €/ Stückexkl. MwSt

14,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD-45°
Bezeichnung
EV08L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
15 mm
l3
37.5 mm
lg2
22 mm
SW2
19 mm
SW3
17 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026