Eriks
VOSS

VOSS Winkel-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BEE-S30-G11/4B

  • ERIKS:11450646
  • Hersteller:1157902081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Drosselfreie Ausführung mit exzentrischem Durchflusskanal
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- Komplett (BEEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BEE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

47,55 €/ Stückexkl. MwSt

55,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWHV-R
Bezeichnung
WH30SR1.1/4 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 250
d1
30 mm
d2
G 1.1/4"
d6
49 mm
dx
25 mm
dy
25 mm
i
20 mm
I4
75.5 mm
l2
36.5 mm
l3
35.5 mm
lg2
50 mm
SW2
60 mm
SW4
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S30-IM42

  • ERIKS:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S30

  • ERIKS:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S30

  • ERIKS:12936417
  • Manufacturer:19902100

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026