3,55 €/ Stückexkl. MwSt
4,15 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | TV |
Bezeichnung | T08S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 17 mm |
lg | 48 mm |
lg2 | 24 mm |
SW2 | 17 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,87 €/ Stückexkl. MwSt
1,02 €inkl. MwSt
1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026