Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BCE-L12-M18B

  • ERIKS:14988484
  • Hersteller:1152242081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- Abdichtungsart: Dichtkantenring (Form B)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,52 €/ Stückexkl. MwSt

14,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkantenring (Form B)
Nenndruck
PB 315
d2
M 18x1.5
d6
23 mm
dx
8 mm
dy
10 mm
i
10 mm
I4
36 mm
l2
20 mm
l3
18.5 mm
lg2
27 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026