Eriks
VOSS

VOSS Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BCE-L12-G3/8E

  • ERIKS:11653958
  • Hersteller:1150462081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schwenkverschraubung
- Kompaktausführung
- L- und S-Reihe
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Weichdichtring (Form E)
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Komplett (BCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (BCE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
XD45L12B06Compact
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Weichdichtring (Form E)
Nenndruck
PB 400
d2
G 3/8"
d7
21.9 mm
dx
8 mm
dy
10 mm
i
10 mm
I4
32.5 mm
l2
17.5 mm
l3
16 mm
lg2
24.5 mm
SW2
24 mm
SW4
22 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026