14,21 €/ Stückexkl. MwSt
16,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 8 mm |
dy | 10 mm |
i | 10 mm |
I4 | 32.5 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 16 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW2 | 24 mm |
SW4 | 22 mm |
0,28 €/ Stückexkl. MwSt
0,33 €inkl. MwSt
1147 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,19 €/ Stückexkl. MwSt
1,39 €inkl. MwSt
989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026