3,47 €/ Stückexkl. MwSt
4,06 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | MAV-R |
Bezeichnung | MAV08SR1/2 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkantenring (Form B) |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 8 mm |
d2 | G 1/2" |
d3 | 26.8 mm |
dy | 5 mm |
h | 5.2 mm |
i | 20 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,87 €/ Stückexkl. MwSt
1,02 €inkl. MwSt
1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026