Eriks
VOSS

VOSS Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-BHSLN-L8

  • ERIKS:11290224
  • Hersteller:137052066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Schottverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (BHSLNC) oder ohne Mutter und Schneidring (BHSLN)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GSV
Bezeichnung
SV08L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27 mm
l2
8 mm
lg
49 mm
SW1
19 mm
SW4
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026