4,77 €/ Stückexkl. MwSt
5,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR20/16S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 43.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 36 mm |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,57 €/ Stückexkl. MwSt
3,01 €inkl. MwSt
892 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,65 €/ Stückexkl. MwSt
0,76 €inkl. MwSt
788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026