Eriks
VOSS

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
  • Hersteller:81122100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sechskantmutter für Schottverschraubungen
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GM X
Bezeichnung
GM16SM24x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d3
M 24x1.5
h
7 mm
SW4
32 mm