5,11 €/ Stückexkl. MwSt
5,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR16/06S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6S - M14x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 35 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 30 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20260,25 €/ Stückexkl. MwSt
0,29 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026