Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWS-L15-L12

  • ERIKS:771031
  • Hersteller:148202074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,76 €/ Stückexkl. MwSt

3,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR15/12L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN315
d1
15 mm
dy
10 mm
l2
33 mm
lg
40 mm
SW1
19 mm
SW2
27 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026