Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOS-S38-S30

  • ERIKS:11451228
  • Hersteller:1181892058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung für Rohrenden
- mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

27,57 €/ Stückexkl. MwSt

32,26 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
REDV
Bezeichnung
RED38/30S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420
d1
38 mm
dy
25 mm
l2
49 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S30-IM42

  • ERIKS:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S38

  • ERIKS:971537
  • Manufacturer:11952039

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S38

  • ERIKS:12936418
  • Manufacturer:19952100

1,49 €/ Stückexkl. MwSt

1,74 €inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026