Eriks
VOSS

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Hersteller:81262100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sechskantmutter für Schottverschraubungen
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GM X
Bezeichnung
GM42LM52x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d3
M 52x2
h
10 mm
SW4
65 mm