10,79 €/ Stückexkl. MwSt
12,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED30/20S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 44.5 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
3,71 €/ Stückexkl. MwSt
4,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20264,93 €/ Stückexkl. MwSt
5,77 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,10 €/ Stückexkl. MwSt
1,29 €inkl. MwSt
462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026