24,99 €/ Stückexkl. MwSt
29,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | REDV |
Bezeichnung | RED35/12L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 35 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 50 mm |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20260,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026