Eriks
VOSS

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
  • Hersteller:81222100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sechskantmutter für Schottverschraubungen
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Zur Liste hinzufügen

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GM X
Bezeichnung
GM35LM45x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
d3
M 45x2
h
9 mm
SW4
55 mm