13,27 €/ Stückexkl. MwSt
15,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GRV |
Bezeichnung | GR25/16S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 25.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 41 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20263,62 €/ Stückexkl. MwSt
4,24 €inkl. MwSt
115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,83 €/ Stückexkl. MwSt
0,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027