Eriks
VOSS

VOSS Schneidring 24-ES4-S25

  • ERIKS:971499
  • Hersteller:11852039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Schneidring
- L und S Reihe
- Material: Stahl
- Oberflächenschutz: Zink-Nickel
- Formdichtung und O-Ring aus FKM (Viton®)
Zur Liste hinzufügen

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ES-4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Baureihe (DIN 2353)
S
Rohrmaß in mm
25
Nenndruck
PN420
d1
25 mm
L
12.5 mm