Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S20-S8

  • ERIKS:824437
  • Hersteller:148842073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,99 €/ Stückexkl. MwSt

10,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR20/08S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
dy
5 mm
l2
41 mm
lg
48 mm
SW1
22 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,43 €/ Stückexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027