6,43 €/ Stückexkl. MwSt
7,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | KORV |
Bezeichnung | KOR20/08S -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8S - M16x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 36 mm |
1,70 €/ Stückexkl. MwSt
1,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,57 €/ Stückexkl. MwSt
3,01 €inkl. MwSt
892 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,65 €/ Stückexkl. MwSt
0,76 €inkl. MwSt
788 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026