Eriks
VOSS

VOSS Gerade Reduzierverschraubung 24-SWSC-S20-S16

  • ERIKS:779660
  • Hersteller:148802073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Reduzierverschraubung mit Rohransatz
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,78 €/ Stückexkl. MwSt

7,93 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
KORV
Bezeichnung
KOR20/16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
43.5 mm
lg
52 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026