5,60 €/ Stückexkl. MwSt
6,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE08SR1/4 con -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8S - M16x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PB 630 |
d1 | 8 mm |
d2 | R 1/4" |
dx | 8 mm |
i | 9.3 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 17 mm |
0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20260,87 €/ Stückexkl. MwSt
1,02 €inkl. MwSt
1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026