Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-S30-N11/4T

  • ERIKS:11450032
  • Hersteller:706902000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubung
- Einschraubgewinde: NPT conisch
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-NPT
Bezeichnung
GE30S1.1/4NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
d2
1.1/4" NPT
dx
30 mm
i
18 mm
lg
59.6 mm
SW1
46 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S30-IM42

  • ERIKS:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S30

  • ERIKS:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S30

  • ERIKS:12936417
  • Manufacturer:19902100

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026