6,84 €/ Stückexkl. MwSt
8,00 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE08L7/16-20UNF -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/16" - 20 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring (Form F) |
Nenndruck | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 7/16" - 20 UNF |
d8 | 15.8 mm |
dx | 5 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 10.3 mm |
lg | 26.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
0,25 €/ Stückexkl. MwSt
0,29 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,87 €/ Stückexkl. MwSt
1,02 €inkl. MwSt
1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,21 €/ Stückexkl. MwSt
0,25 €inkl. MwSt
2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026