Eriks
VOSS

VOSS Gerade Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDS-L8-G1/8E-FKM

  • ERIKS:14989248
  • Hersteller:1784222058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Einschraubverschraubungn
- Einschraubgewinde: BSPP zylindrisch
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX (Form E)
- Dichtungswerkstoff: NBR
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDS)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE08LR1/8EDOMDVIT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN500
d1
8 mm
d2
1/8" BSP zyl.
d7
13.9 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
9.5 mm
lg
24.5 mm
SW1
14 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L8-S6-IM14

  • ERIKS:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Stückexkl. MwSt

1,02 €inkl. MwSt

1162 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S8

  • ERIKS:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,21 €/ Stückexkl. MwSt

0,25 €inkl. MwSt

2211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026