Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S25-IG1

  • ERIKS:901849
  • Hersteller:744852000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

13,06 €/ Stückexkl. MwSt

15,28 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI25SR1 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Nenndruck
PB 400
d1
25 mm
d2
G 1"
dy
20 mm
i
24.5 mm
l2
37.5 mm
lg
49.5 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L28-S25-IM36

  • ERIKS:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Stückexkl. MwSt

3,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S25

  • ERIKS:971499
  • Manufacturer:11852039

3,62 €/ Stückexkl. MwSt

4,24 €inkl. MwSt

115 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S25

  • ERIKS:12936416
  • Manufacturer:19852100

0,83 €/ Stückexkl. MwSt

0,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027