Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L12-IG3/8 GAI12LR3/8 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 1,90 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S12-IG3/8 GAI12SR3/8 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12S - M20x1.5 3,10 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L35-IG11/4 GAI35LR1.1/4 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 35L - M45x2.0 18,14 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L8-IG1/4 GAI08LR1/4 Komplett 8L - M14x1.5 1,75 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L10-IG3/8 GAI10LR3/8 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 8,83 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L28-IG1 GAI28LR1 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 28L - M36x2.0 11,08 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L10-IG1/4 GAI10LR1/4 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 1,17 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L6-IG1/8 GAI06LR1/8 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 6L - M12x1.5 1,08 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S8-IG1/4 GAI08SR1/4 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8S - M16x1.5 2,38 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L22-IG3/4 GAI22LR3/4 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 22L - M30x2.0 3,80 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L12-IG1/4 GAI12LR1/4 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 9,04 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L8-IG3/8 GAI08LR3/8 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 8L - M14x1.5 4,89 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S20-IG3/4 GAI20SR3/4 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 20S - M30x2.0 6,48 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S14-IG1/2 GAI14SR1/2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 14S - M22x1.5 5,41 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S16-IG1/2 GAI16SR1/2 Komplett 16S - M24x1.5 5,31 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-S25-IG1 GAI25SR1 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 25S - M36x2.0 13,06 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L12-IG1/2 GAI12LR1/2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 12L - M18x1.5 6,53 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L12-IG1/2 GAI12LR1/2 Komplett 12L - M18x1.5 7,35 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L10-IG1/2 GAI10LR1/2 -m+d Ohne Mutter und Schneidring 10L - M16x1.5 11,15 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S14-IG1/2 GAI14SR1/2 Komplett 14S - M22x1.5 6,75 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L18-IG1/2 GAI18LR1/2 Komplett 18L - M26x1.5 3,95 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S8-IG1/4 GAI08SR1/4 Komplett 8S - M16x1.5 3,08 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L12-IG3/8 GAI12LR3/8 Komplett 12L - M18x1.5 2,72 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L6-IG1/8 GAI06LR1/8 Komplett 6L - M12x1.5 1,68 € / stück Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-S10-IG3/8 GAI10SR3/8 Komplett 10S - M18x1.5 3,93 € / stück