19,74 €/ Stückexkl. MwSt
23,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI42LR1.1/2 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 42 mm |
d2 | G 1.1/2" |
dy | 36 mm |
i | 28.5 mm |
l2 | 42.5 mm |
lg | 53.5 mm |
SW1 | 60 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20267,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,62 €/ Stückexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026