Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-S-L35-IG11/4

  • ERIKS:11451415
  • Hersteller:744402000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

18,14 €/ Stückexkl. MwSt

21,22 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI35LR1.1/4 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
dy
30 mm
i
26.5 mm
l2
41 mm
lg
51.5 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L35

  • ERIKS:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L35

  • ERIKS:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026