19,96 €/ Stückexkl. MwSt
23,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI35LR1X |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | G 1" |
dy | 30.5 mm |
i | 18 mm |
l2 | 37 mm |
lg | 47.5 mm |
SW1 | 46 mm |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026