16,69 €/ Stückexkl. MwSt
19,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI25SR1 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 25S - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 25 mm |
d2 | G 1" |
dy | 20 mm |
i | 24.5 mm |
l2 | 37.5 mm |
lg | 49.5 mm |
SW1 | 41 mm |
13,06 €/ Stückexkl. MwSt
15,28 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026