Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L42-IG11/2-ES4

  • ERIKS:14988861
  • Hersteller:144452009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

31,00 €/ Stückexkl. MwSt

36,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI42ZLR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN160
d1
42 mm
d2
G 1.1/2"
dy
36 mm
i
28.5 mm
l2
42.5 mm
lg
53.5 mm
SW1
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

19,74 €/ Stückexkl. MwSt

23,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026