Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L35-IG11/4

  • ERIKS:794287
  • Hersteller:144402007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

22,28 €/ Stückexkl. MwSt

26,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI35LR1.1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
d2
G 1.1/4"
dy
30 mm
i
26.5 mm
l2
41 mm
lg
51.5 mm
SW1
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

18,14 €/ Stückexkl. MwSt

21,22 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026