Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-WDS-S30-C00

  • ERIKS:11451323
  • Hersteller:739900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

8,13 €/ Stückexkl. MwSt

9,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS30S -m+d
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
D2
36 mm
dy
25 mm
l2
35.5 mm
lg
49 mm
SW1
46 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S30-IM42

  • ERIKS:11395176
  • Manufacturer:81202100

3,71 €/ Stückexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S30

  • ERIKS:971510
  • Manufacturer:11902039

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S30

  • ERIKS:12936417
  • Manufacturer:19902100

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026