Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-WDS-L12-C00

  • ERIKS:11451309
  • Hersteller:739150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

1,23 €/ Stückexkl. MwSt

1,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS12L -m+d
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
D2
16 mm
dy
10 mm
l2
18 mm
lg
25 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026