44,12 €/ Stückexkl. MwSt
51,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Bezeichnung | WEE30SROMD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 30 mm |
d2 | G 1.1/4" |
d7 | 49.9 mm |
dx | 27.5 mm |
dy | 25 mm |
i | 20 mm |
l2 | 36.5 mm |
l3 | 56 mm |
lg | 76 mm |
lg2 | 50 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 50 mm |
3,71 €/ Stückexkl. MwSt
4,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20264,93 €/ Stückexkl. MwSt
5,77 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,10 €/ Stückexkl. MwSt
1,29 €inkl. MwSt
462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026